Bras pour fixation sur table de moniteurs de grande taille/lourds, type: 1

Réf.: 929460 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Monitorarm zur Tischbefestigung für große/schwere Monitore, Typ: 1
Type de fixation à visser
Matériau support Aluminium; Plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 929460 1
EAN / GTIN 4067263137283
Réf. fabricant 330020
Fabricant/personne responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Description

Exécution:

Bras pivotant tridimensionnel en aluminium et plastique, avec ressort à gaz comprimé pour un réglage aisé et ergonomique de l’écran. Le bras de moniteur est réglable en hauteur, pivotant, inclinable et rotatif. Particulièrement adapté à l’utilisation d’écrans de grande taille et lourds, par ex. écrans incurvés, pour moniteurs de 6 à 15 kg. Pour moniteurs de 19 à 40 pouces. Pivotant sur 360°, avec butée réglable sur 180°. Blocage réglable des articulations. Passage du moniteur du format paysage au format portrait à l’aide de la fonction de pivotement. Plage de réglage en hauteur de 300 mm (centre VESA 150 mm à 450 mm au-dessus de la surface de la table). Inclinable: 70°.
Fixation aisée de l’écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Guidage des câbles par des supports de câbles intégrés et des caches. Fixation polyvalente (pince, trou de câble et vis autoperceuse) pour épaisseur de plateau de 10 à 50 mm.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation VESA 75/100, de 6 à 15 kg.

Livraison:

Bras pivotant avec fixation VESA, entretoise, jeu de vis.