• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monitorarm zur Tischbefestigung für große/schwere Monitore, Typ: 1

Artikel-Nr.: 929460 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Monitorarm zur Tischbefestigung für große/schwere Monitore, Typ: 1
Befestigungsart
zum Anschrauben
Material Halter
Aluminium; Kunststoff
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929460 1
EAN / GTIN 4067263137283
Herstellernummer 330020
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Dreidimensionaler Monitorschwenkarm aus Aluminium und Kunststoff, mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors. Monitorschwenkarm ist höhenverstellbar, schwenkbar, neigbar und drehbar. Besonders geeignet für die Nutzung von großen und schweren Bildschirmen, wie z.B. Curved Screens, für ein Monitorgewicht von 6 – 15 kg. Für Monitorgrößen 19 – 40 Zoll. Drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°. Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke. Umstellung des Monitors von Quer- auf Hochformat durch Pivot-Funktion. Höhen-Verstellbereich 300 mm (Mitte VESA 150 mm bis 450 mm über Tischfläche). Neigbar: 70°.
Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Kabelführung durch integrierte Kabelhalter und Abdeckungen. Flexible Befestigung (Tischklemme, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für Tischplattenstärke 10 – 50 mm.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard VESA 75/100, von 6 − 15 kg.

Lieferumfang:

Schwenkarm mit VESA-Aufnahme, Abstandhalter, Schrauben-Set.