Braț de monitor cu montare pe masă pentru monitoare mari/grele, Tip: 1

Cod articol.: 929460 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Monitorarm zur Tischbefestigung für große/schwere Monitore, Typ: 1
Tip de fixare Pentru înşurubare
Materialul suportului Aluminiu; Plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 929460 1
EAN / GTIN 4067263137283
Număr producător 330020
Producător/responsabil Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descriere

Execuţie:

Braț rabatabil tridimensional, din aluminiu și plastic, cu arc pneumatic, pentru reglarea confortabilă și ergonomică a monitorului. Brațul pivotant al monitorului este reglabil pe înălțime, pivotant, înclinat și rotativ. Potrivit în special pentru utilizarea ecranelor mari și grele, cum ar fi ecranele curbate, pentru o greutate a monitorului de 6 - 15 kg. Pentru dimensiunile monitorului 19 - 40 inch. Plajă de rotire la 360° cu opritor reglabil la 180°. Blocare reglabilă a articulațiilor pivotante. Schimbarea monitorului de la orientarea peisaj la orientarea portret cu ajutorul funcției de pivotare. Interval de reglare a înălțimii 300 mm (VESA centrală de la 150 mm la 450 mm deasupra suprafeței mesei). înclinabil: 70°.
Montare simplă a monitorului prin QuickRelease, cu operare cu o singură mână. Dirijarea cablurilor prin suport de cablu și capace integrate. Fixare flexibilă (cleme, fixare pe găuri pentru trecerea cablurilor şi pe găuri filetate) pentru o grosime a blatului mesei de 10 – 50 mm.

Aplicaţie:

Ecrane plate cu standard de fixare VESA 75/100, greutate 6 – 15 kg.

Livrare:

Braţ rotitor cu suport VESA, distanțier, set de șuruburi.