Szyna ścienna do ram. wych. do multim., Typ: 481

Nr art.: 929436 481
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
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Wandschiene für Multimedia-Schwenkarm, Typ: 481
Rodzaj produktu Uchwyty ścienne
Materiał uchwytu Aluminium
Długość 481 mm
Szerokość 135 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929436 481
EAN / GTIN 4009729066300
Numer producenta 911+0079+002
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Szyna ścienna z profilu aluminiowego do mocowania na ściankach perforowanych □ 9 × 9 mm co 37 mm. W prosty sposób można wsunąć w szynę multimedialne ramię wychylne. Odległość od ściany tylko 20 mm.

Pasuje do:

Ramię wychylne do multimediów nr 929400 i 929420.

W dostawie:

Szyna aluminiowa, nakładki do połączenia z szyną, śruby i osłony do przebudowy multimedialnego ramienia wychylnego, wpust przesuwny.