Rail mural pour bras pivotant Multimedia, type: 481

Réf.: 929436 481
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Wandschiene für Multimedia-Schwenkarm, Typ: 481
Type de produit fixation murale
Matériau support Aluminium
Longueur 481 mm
Largeur 135 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 929436 481
EAN / GTIN 4009729066300
Réf. fabricant 911+0079+002
Fabricant/personne responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Description

Exécution:

Rail mural en profilé d’aluminium pour fixation sur des panneaux perforés □ 9 × 9 mm au pas de 37 mm. Par une simple transformation, le bras pivotant multimédia peut être aisément inséré dans le rail mural. Ecartement plat par rapport au mur de 20 mm.

Adapté(s) pour:

Bras pivotants multimédia 929400 et 929420.

Livraison:

Rail en aluminium, embouts pour raccordement des rails, vis et capuchons pour transformation du bras pivotant multimédia, écrou en T.