Ramiona wychylne do multimediów z uchwytem do notebooka, Liczba przegubów: 2

Nr art.: 929420 2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba przegubów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pochylenie regulowane
25 stopni
min. wysięg ramienia wychylnego
573 mm
Liczba przegubów
2
nośność min.
10 kg
Szerokość
404 mm
Głębokość
288 mm
Rodzaj produktu
Uchwyt monitora/klawiatury
Materiał
aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929420 2
EAN / GTIN 4009729089460
Numer producenta 966+0119+003
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Łatwo regulowane ramię wychylne z uchwytem na notebooka wykonane z wysokiej jakości anodowanego aluminium, stali malowanej proszkowo i tworzywa sztucznego. Do montażu na ściankach perforowanych □ 9 × 9 mm co 37 mm, słupkach nośnych lub kolumnach mediów Multi Top. Obrotowe i wychylne, z możliwością nachylenia o 25°. Zintegrowany przepust kablowy w płycie podstawy. W zestawie elementy montażowe do ścianek perforowanych, słupków nośnych i kolumn mediów Multi Top.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.