Riel de pared para brazo multimedia, Tipo: 481

Número de artículo: 929436 481
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
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Wandschiene für Multimedia-Schwenkarm, Typ: 481
Tipo de producto Soporte mural
Material soporte Aluminio
Longitud 481 mm
Anchura 135 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 929436 481
EAN / GTIN 4009729066300
Número del fabricante 911+0079+002
Fabricante/responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descripción

Ejecución:

Riel de pared de perfil de aluminio para fijación en paredes perforadas □ 9 × 9 mm con una separación de 37 mm. Una simple modificación permite introducir el brazo articulado multimedia en la barra de pared. Distancia plana de la pared 20 mm.

Idóneo para:

Brazo articulado multimedia n.° 929400 y 929420.

Volumen de suministro:

Riel de aluminio, tapas para la conexión de rieles, tornillos y tapas de cubierta para la modificación del brazo articulado multimedia, tuerca corredera.