Nastenna lista pro rameno na multimedia, Typ: 481

Artiklové číslo: 929436 481
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Wandschiene für Multimedia-Schwenkarm, Typ: 481
Druh produktu Držák na stěnu
Materiál držák Hliník
Délka 481 mm
Šířka 135 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929436 481
EAN / GTIN 4009729066300
Číslo výrobce 911+0079+002
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Nástěnná lišta z hliníkového profilu pro upevnění na děrované stěny □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm. Pomocí jednoduché úpravy lze výkyvné rameno pro multimediální prostředky zasunout do nástěnné lišty. Malá vzdálenost od stěny pouhých 20 mm.

Vhodné pro:

Výkyvné rameno pro multimediální prostředky č. 929400 a 929420.

Rozsah dodávky:

Hliníková lišta, koncovky pro napojení lišt, šrouby a krytky pro přestavbu výkyvného ramena, vodící vložka.