Șină perete pt. braț rotitor Multimedia, Tip: 481

Cod articol.: 929436 481
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Wandschiene für Multimedia-Schwenkarm, Typ: 481
Tip produs Suport pentru fixare pe perete
Materialul suportului Aluminiu
Lungime 481 mm
Lăţime 135 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 929436 481
EAN / GTIN 4009729066300
Număr producător 911+0079+002
Producător/responsabil Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descriere

Execuţie:

Șină de perete din profil de aluminiu pentru fixarea pe panouri perforate □ 9 × 9 mm, la intervale de 37 mm. Printr-o simplă conversie, braţul rotitor multimedia poate fi introdus în şina de perete. Distanţă faţă de perete 20 mm.

Adaptat pentru:

Braţ rabatabil multimedia Cod 929400 şi 929420.

Livrare:

Şină de aluminiu, capace pentru îmbinarea şinelor, şuruburi şi capace de acoperire pentru modificarea braţului rotitor multimedia, piuliţă.