Uchwyty do tabletu, Typ: 1

Nr art.: 929433 1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Tablet-Halter
Rodzaj produktu
Uchwyt na obudowę do komputera
Maks. nośność
0,75 kg
masa całkowita
0,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929433 1
EAN / GTIN 4009729052525
Numer producenta 911+3005+000
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Jedyny w swoim rodzaju uchwyt na tablet zapewnia łatwą instalację i demontaż tabletów różnych producentów. Do montażu na ściankach perforowanych □ 9 × 9 mm co 37 mm, słupkach nośnych lub kolumnach mediów Multi Top. Uchwyt do tabletów o wielk. 7-13 cali (długość zacisku w zakresie 160-300 mm). Możliwość umieszczenia 10-calowych tabletów pionowo bądź poziomo.

Zastosowanie:

Tablety o rozmiarze 7–13 cali.

Pasuje do:

Multimedialne ramiona wychylne z uchwytem wielofunkcyjnym nr 929400, 929410, 929445, 929450, 929460 i 929470.