Supports pour tablettes, type: 1

Réf.: 929433 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Tablet-Halter
Type de produit support pour pc
Charge admissible 0,75 kg
Poids total 0,6 kg

Identification et classification

Référence article 929433 1
EAN / GTIN 4009729052525
Réf. fabricant 911+3005+000
Fabricant/personne responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Description

Exécution:

Support pour tablette exclusif pour l’insertion et le retrait aisés de tablettes de différentes marques. Pour fixation sur des panneaux perforés □ 9 × 9 mm au pas de 37 mm, des colonnes de support ou des colonnes d’alimentation Multi Top. Support pour tablettes de 7 à 13 pouces (longueur de serrage 160 – 300 mm). Possibilité de fixer les tablettes de 10 pouces au choix à l’horizontale ou à la verticale.

Utilisation:

Tablettes de 7 à 13 pouces.

Adapté(s) pour:

Bras pivotant multimédia avec support multifonction 929400, 929410, 929445, 929450, 929460 et 929470.