Držák tabletu, Typ: 1

Artiklové číslo: 929433 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Tablet-Halter
Druh produktu
Držák PC
Nosnost max.
0,75 kg
Hmotnost celkem
0,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929433 1
EAN / GTIN 4009729052525
Číslo výrobce 911+3005+000
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Jedinečný držák tabletu pro snadné vložení a vyjmutí tabletů různých značek. Pro upevnění na děrované stěny □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm, nosné sloupky nebo sloupky pro rozvod médií Multi Top. Držák na tablety o velikosti od 7 palců do 13 palců (délka svorky 160–300 mm). 10palcové tablety lze umístit na výšku nebo na šířku.

Použití:

Tablety o velikosti 7–13 palců.

Vhodné pro:

Výkyvné rameno pro multimediální prostředky s multifunkčním upínáním č. 929400, 929410, 929445, 929450, 929460 a 929470.