Suport pentru tabletă, Tip: 1

Cod articol.: 929433 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Tablet-Halter
Tip produs Suport PC
Capacitate portantă 0,75 kg
Greutate totală 0,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 929433 1
EAN / GTIN 4009729052525
Număr producător 911+3005+000
Producător/responsabil Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descriere

Execuţie:

Suport unic pentru tabletă pentru punerea şi scoaterea facilă a diferitelor mărci de tablete. Pentru montarea pe panouri perforate □ 9 × 9 mm la intervale de 37 mm, pe coloane de susținere sau pe coloane media Multi Top. Suport pentru tablete de la 7 inci la 13 inci (lungime clemă 160 – 300 mm). Tabletele de 10 inchi pot fi introduse vertical sau orizontal.

Aplicaţie:

Tablete cu o dimensiune de la 7 – 13 inch.

Adaptat pentru:

Braț rotitor multimedia cu suport multifuncțional codurile 929400, 929410, 929445, 929450, 929460 și 929470.