Oświetlenie z uchwytem magnetycznym, Długość: 780mm

Nr art.: 929315 780
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

System wtykowy GST tak
Pobór mocy 15 W
Strumień światła maks. ϕ 1 725 lm
Kąt promieniowania maks. 100 stopni
Temperatura barwy maks. 4 000 K
Oznaczenie producenta Beleuchtung mit Magnethalter
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czarny; Przezroczysty
Rodzaj produktu Światło montażowe
Długość całkowita L 780 mm
Długość lampy 780 mm
Średnica lampy 30 mm
masa całkowita 500 g
Rodzaj zamocowania Magnes
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności nie
Kąt promieniowania, regulowany tak
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Neutralna biel
Wymienne źródło światła tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929315 780
EAN / GTIN 4069515068352
Numer producenta 929315 780
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Oświetlenie z uchwytem magnetycznym. Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy 4000 K. Lampę LED można przymocować za pomocą uchwytów magnetycznych do wszystkich powierzchni magnetycznych. Możliwość indywidualnego dostosowania kąta świecenia wynoszącego 100°. Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED w lampie jest możliwa. Do podłączenia do sieci, w zestawie zasilacz i przewód przyłączeniowy z wtykiem Wieland. Można również używać zasilacza GARANT Flex Power nr 957520 12V. Lampę można włączać i wyłączać przełącznikiem nr 928970 ON/OFF lub ściemniaczem nr 928972 LED.

Pasuje do:

Można przymocować do wszystkich powierzchni magnetycznych.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.