Eclairage avec support magnétique, Longueur: 780mm

Réf.: 929315 780
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
144 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système d’emboîtement GST oui
Puissance absorbée 15 W
Tension nominale 12 V
Référence fabricant Beleuchtung mit Magnethalter
Flux lumineux max. ϕ 1 725 lm
Angle de départ max. 100 degré
Température de couleur max. 4 000 K
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit plafonnier
Longueur totale L 780 mm
Longueur ampoule 780 mm
Diamètre luminaire 30 mm
Poids total 500 g
Type de fixation aimant
Antireflets oui
Sans scintillement oui
Luminosité réglable oui
Angle de départ réglable oui
Température de couleur réglable non
Puissance blanc neutre
Ampoule interchangeable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 929315 780
EAN / GTIN 4069515068352
Réf. fabricant 929315 780
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Eclairage avec support magnétique. Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. La lampe écoénergétique offre un éclairage extrêmement homogène, sans éblouissement ni scintillement, présente une bonne identification des couleurs ainsi qu’une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur: 4000 K. La lampe à LED peut être fixée sur toutes les surfaces magnétiques à l’aide de supports magnétiques. L’angle de départ de 100° est réglable individuellement. Cette lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées. Pour raccordement au secteur: avec bloc d’alimentation et câble de raccordement avec connecteur Wieland. Fonctionnement également possible avec GARANT Flex Power 957520 12 V. Allumage/extinction de la lampe à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt 928970 ON/OFF ou du variateur 928972 LED.

Adapté(s) pour:

Fixation possible sur toutes les surfaces magnétiques.

Remarque(s):

Livraison non monté.