{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásuvný systém GST | ano | |
| Příkon | 15 W | |
| Světelný tok max. ϕ | 1 725 lm | |
| Úhel vyzařování max. | 100 stupně | |
| Teplota barvy max. | 4 000 K | |
| Označení výrobce | Beleuchtung mit Magnethalter | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Černá; Transparentní | |
| Druh produktu | Přídavné světlo | |
| Celková délka L | 780 mm | |
| Délka osvětlovacích těles | 780 mm | |
| Průměr osvětlovacího tělesa | 30 mm | |
| Hmotnost celkem | 500 g | |
| Typ upevnění | Magnet | |
| Bez oslnění | ano | |
| Bez blikání | ano | |
| Svítivost nastavitelná | ne | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Neutrální bílá | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 929315 780 | |
| EAN / GTIN | 4069515068352 | |
| Číslo výrobce | 929315 780 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |