• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beleuchtung mit Magnethalter, Länge: 780mm

Artikel-Nr.: 929315 780
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

GST-Stecksystem ja
Leistungsaufnahme 15 W
Nennspannung 12 V
Lichtstrom max. ϕ 1 725 lm
Abstrahlwinkel max. 100 Grad
Farbtemperatur max. 4 000 K
Herstellerbezeichnung Beleuchtung mit Magnethalter
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Anbauleuchte
Länge gesamt L 780 mm
Länge Leuchtkörper 780 mm
Durchmesser Leuchtkörper 30 mm
Gewicht gesamt 500 g
Art der Befestigung Magnet
Blendfrei ja
Flimmerfrei ja
Leuchtkraft verstellbar ja
Abstrahlwinkel verstellbar ja
Farbtemperatur verstellbar nein
Lichtfarbe neutralweiß
Leuchtmittel austauschbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929315 780
EAN / GTIN 4069515068352
Herstellernummer 929315 780
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtung mit Magnethalter. Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur 4000 K. LED-Lampe kann mit Magnethaltern an allen magnetischen Oberflächen befestigt werden. Abstrahlwinkel von 100° kann individuell angepasst werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte ausgetauscht werden. Für Netzanschluss inklusive Netzgerät und Anschlusskabel mit Wieland-Stecker. Betrieb auch mit GARANT Flex Power Nr. 957520 12V möglich. Leuchte kann über EIN/AUS-Schalter Nr. 928970 ON/OFF oder Dimmer Nr. 928972 LED geschaltet werden.

Passend für:

Kann an allen magnetischen Oberflächen befestigt werden.

Hinweis:

Lieferung in Einzelteilen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb