{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| System wtykowy GST | tak | |
| Pobór mocy | 34 W | |
| Strumień światła maks. ϕ | 3 900 lm | |
| Kąt promieniowania maks. | 100 stopni | |
| Temperatura barwy maks. | 4 000 K | |
| Oznaczenie producenta | Beleuchtung mit Magnethalter | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Światło montażowe | |
| Długość całkowita L | 1 780 mm | |
| Długość lampy | 1 780 mm | |
| Średnica lampy | 30 mm | |
| Masa całkowita | 900 g | |
| Rodzaj zamocowania | Magnes | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Bez migotania | tak | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Kąt promieniowania, regulowany | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Neutralna biel | |
| Wymienne źródło światła | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 929315 1780 | |
| EAN / GTIN | 4069515068376 | |
| Numer producenta | 929315 1780 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |