Iluminat cu suport magnetic, Lungime: 780mm

Cod articol.: 929315 780
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sistem fixare GST da
Putere absorbită 15 W
Tensiune nominală 12 V
Denumirea producătorului Beleuchtung mit Magnethalter
Flux luminos max. ϕ 1.725 lm
Unghi fascicul max. 100 grad
Temperatură culoare max. 4.000 K
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Unitate de iluminare
Lungimea totală L 780 mm
Lungimea corpurilor de iluminat 780 mm
Diametrul corp de iluminat 30 mm
Greutate totală 500 g
Tip de fixare Magnet
Fără strălucire da
Fără pâlpâire da
Luminozitate reglabilă da
Unghi fascicul reglabil da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb neutru
Corpuri de iluminat înlocuibile da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 929315 780
EAN / GTIN 4069515068352
Număr producător 929315 780
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Iluminat cu suport magnetic. Tehnologie LED fără întreţinere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient din puncte de vedere energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire și clipire, permite o detectare bună a culorilor, precum şi clarităţii conturului şi contrastului. Temperatură de culoare de 4000 K. Lampa LED poate fi fixată pe orice suprafață magnetică cu ajutorul suporturilor magnetice. Unghiul de dispersie de 100° poate fi reglat individual. Această lampă conţine LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor nu este posibilă în lampă. Pentru conectarea la rețea, inclusiv sursa de alimentare și cablul de alimentare cu ștecăr Wieland. Funcționează și cu GARANT Flex Power cod 957520 de 12V. Lampa poate fi pornită sau oprită cu ajutorul întrerupătorului ON/OFF cod 928970 sau al dimmer-ului cu cod 928972 LED.

Adaptat pentru:

Se poate fixa pe orice suprafață magnetică.

Notă:

Livrare pe componente individuale.