Ramiona nośne Multi Top z wanienką kablową Głębokość: 550 mm, Długość: 1500mm

Nr art.: 929056 1500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Multi Top
Oznaczenie producenta Multi Top Tragarme mit Kabelwanne
Kolor Szare
maks. wysięg ramienia wychylnego 550 mm
Maks. nośność 50 kg
Długość 1 500 mm
Wysokość 91 mm
Rodzaj produktu Ramię wychylne
Materiał z blachy stalowej
Masa 5,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929056 1500
EAN / GTIN 4069515067553
Numer producenta 929056 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidne wykonanie z blachy stalowej. Montaż parami, do mocowania modułów oświetleniowych Multi Top nr 929310 i 929315.

Pasuje do:

Kolumny mediów Multi Top.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Multi Top" Zobacz wszystkie