{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Serie | Multi Top | |
| Herstellerbezeichnung | Multi Top Tragarme mit Kabelwanne | |
| Farbe | grau | |
| Ausladung Schwenkarm max. | 550 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 50 kg | |
| Länge | 1 500 mm | |
| Höhe | 91 mm | |
| Produktart | Schwenkarm | |
| Material | Stahlblech | |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Artikelnummer | 929056 1500 | |
| EAN / GTIN | 4069515067553 | |
| Herstellernummer | 929056 1500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |