{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | Multi Top | |
| Označení výrobce | Multi Top Tragarme mit Kabelwanne | |
| Barva | Šedá | |
| Dosah otočného ramene max. | 550 mm | |
| Nosnost max. | 50 kg | |
| Délka | 1 500 mm | |
| Výška | 91 mm | |
| Druh produktu | Výkyvné rameno | |
| Materiál | ocelový plech | |
| Hmotnost | 5,9 kg |
| Katalogové číslo | 929056 1500 | |
| EAN / GTIN | 4069515067553 | |
| Číslo výrobce | 929056 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |