Módulo Multi Top listo para usar, Tipo de módulo: US/USB

Número de artículo: 928930 US/USB
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Sistema de enchufe GST sí
Consumo de potencia 3.600 W
Color, gris Gris antracita
Serie Multi Top
Denominación del fabricante Multi Top Ready-to-Use Modul
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Tipo de toma de corriente B
Cantidad, Toma de corriente 2
Tensión nominal, Toma de corriente 125 V
Corriente nominal, Toma de corriente 15 A
Cantidad, Interfaz USB 2
Tipo de producto Módulo de alimentación
Intervalo de aplicación interior
Tipo de conexión Toma de corriente; Interfaz USB

Identificación y clasificación

Número de artículo 928930 US/USB
EAN / GTIN 4069515057875
Número del fabricante 928930 US/USB
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Módulos listos para usar para su instalación en columnas multimedia. Un módulo listo para usar ocupa tres espacios para módulos en las columnas de medios. Los módulos de alimentación encapsulados se conectan mediante el sistema de enchufe Wieland. Se pueden conectar en serie un máximo de 2 módulos listos para usar mediante el distribuidor n.º 928936 1+3.
Cargador con puertos USB-A y USB-C.

Aplicación:

A continuación se describen las versiones de nuestras tomas de corriente con el tipo de enchufe correspondiente.
La utilización en otros países se puede determinar por el tipo de enchufe.
Alemania / DE: Tipo F
Schweiz/CH: Tipo J
Italia/IT: Tipo L
Francia/FR: Tipo E
Reino Unido/GB: Tipo G
Estados Unidos/US: Tipo B

Idóneo para:

Columnas de medios Multi Top.

Volumen de suministro:

Toma de corriente y puerto USB con tapas abatibles. Interruptor de encendido/apagado sin tapa abatible. Módulo con conector para su instalación en columnas de medios.

Lacado:

Plástico antracita RAL 7016.

Nota:

  • Un módulo listo para usar ocupa 3 ranuras de módulo. Los espacios restantes deben rellenarse con módulos adicionales o con los paneles n.º 928926 o n.º 928927.
  • La potencia de salida máxima por cable de conexión n.º 928935 no debe superar los 3,6 kW.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados