{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Serie | Multi Top | |
| Zubehör für | Multi Top Mediensäulen | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Kunststoffgehäuse | |
| Herstellerbezeichnung | Multi Top Ready-to-Use Modul, Modulart: CH | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | grau | |
| Spezifika | Anschlussbegrenzung: max. 2 Ready-to-Use Module über Verteiler Nr. 928936 1+3; Anschlusssystem: Wieland-Stecksystem; Ausstattung: 3 Steckdosen mit Klappdeckeln; Benötigte Modulplätze: 3; Max. Ausgangsleistung pro Anschlusskabel: 3,6 kW; Modulart: CH; Nennspannung: 250 V; Nennstrom: 10 A; Steckdose Typ: J; Werkstoff: Kunststoff | |
| Ersatzteil oder Zubehör | Zubehör | |
| Produktart | Energiemodul | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 928930 CH | |
| EAN / GTIN | 4069515057738 | |
| Herstellernummer | 928930 CH | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |