{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | C | |
| Długość przewodu | 3 m | |
| Pobór mocy | 23 W | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Maks. zakres wychyłu / obrotu | 180 stopni | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Temperatura barwy maks. | 4 000 K | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Lampy stołowe | |
| Wysokość całkowita H | 1 070 mm | |
| Długość lampy | 398 mm | |
| Szerokość lampy | 136 mm | |
| Wysokość lampy | 33 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Rodzaj zamocowania | Zaciski | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Neutralna biel | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 928655 31 | |
| EAN / GTIN | 4013330055943 | |
| Numer producenta | 113572000-00740220 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com |