Svjetiljka s držačem za stol Taneo, tip: 31

Artikl br.: 928655 31
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 23 W
Opskrba energijom mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo Ne
Boja svjetlosti neutralne bijele boje
Temperatura boje 4.000 K
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja kontinuirano
Duljina rasvjetnog tijela 398 mm
Širina rasvjetnog tijela 136 mm
Visina rasvjetnog tijela 33 mm
Ukupna visina 1.070 mm
Vrsta pričvršćenja Stolna stezaljka
Aktivni polumjer 3D-polužja 180 stupanj
Duljina priključnog kabla 3 m
Vrsta utikača, ulaz C
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Vrsta proizvoda Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928655 31
EAN / GTIN 4013330055943
Broj proizvođača 113572000-00740220
Proizvođač/odgovorna osoba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Opis

Izvedba:

Učinkovita, kvalitetna LED-tehnologija koja ne zahtjeva održavanje s ravnom, homogenom rasvjetom bez sjena i odsjaja. Prekidač s opcijom uključivanje / isključivanje i prigušivanje (do 10% s funkcijom memoriranja). Korpus izrađen od bezbojnog anodiziranog aluminija. Opružno uravnotežen držač s 3D zglobom glave. Temperatura boje, neutralno bijela s 4.000 K.
Svjetiljka sadrži ugrađene LED lampe. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla (LED svjetiljke). Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.
S 24 svjetlosnih dioda.

Opseg isporuke:

Uključuje držač za stol (raspon stezanja 0 - 70 mm). 3,0 m priključni kabel s europskim utikačem.