Rudazatos lámpa Taneo, Típus: 31

Cikkszám: 928655 31
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges feszültség 250 V
Teljesítményfelvétel 23 W
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED
Égő, cserélhető nem
Fény színe természetes fehér
Színhőmérséklet 4 000 K
Világítás fényerő szabályozható fokozatmentes
Lámpatest hossza 398 mm
Lámpatest szélessége 136 mm
Lámpatest magassága 33 mm
Teljes magasság 1 070 mm
Rögzítés módja Asztali szorító
3D csuklós kar hatósugara 180 fok
Csatlakozó kábel hossza 3 m
Bemenet csatlakozó típus C
Be- / kikapcsoló igen
Termék fajtája Asztali lámpa / munkaállomás lámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928655 31
EAN / GTIN 4013330055943
Gyártó száma 113572000-00740220
Gyártó/felelős személy Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Leírás

Kivitel:

Hatékony, kiváló minőségű és karbantartásmentes LED technológia homogén, árnyék- és vakításmentes felület megvilágítással. Fóliás be/ki ill. fényerő szabályozó gombokkal (fokozatmentesen 10 %-ra, memória funkcióval). Ház színtelenül eloxált alumíniumból. Rugóval tehermentesített rudazat 3D csuklóval. Színhőmérséklet 4.000 K természetes fehér.
A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A fényforrás (LED égő) a gyártó által cserélhető. A trafó (tápegység és kábel) az ügyfél által cserélhető.
24 világító diódával.

Tartalom:

Asztali szorító (szorítási tartomány 0 − 70 mm). 3,0m csatlakozó vezeték euro csatlakozóval.