{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fiche, entrée | C | |
| Pour pays | Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; France; Pays-Bas; Pologne; Portugal; République tchèque | |
| Longueur de câble | 3 m | |
| Puissance absorbée | 23 W | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Référence fabricant | Gestängeleuchte Taneo, Typ: 31 | |
| Plage de pivotement/rotation max. | 180 degré | |
| Variateur de lumière progressif | oui | |
| Température de couleur max. | 4 000 K | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | argent | |
| Type de produit | lampes pour établis | |
| Hauteur totale H | 1 070 mm | |
| Longueur ampoule | 398 mm | |
| Largeur luminaire | 136 mm | |
| Hauteur ampoules | 33 mm | |
| Matériau | aluminium | |
| Type de fixation | pince | |
| Antireflets | oui | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc neutre | |
| Ampoule interchangeable | non | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 928655 31 | |
| EAN / GTIN | 4013330055943 | |
| Réf. fabricant | 113572000-00740220 | |
| Fabricant/personne responsable | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com |