Varrellinen valaisin Taneo, Tyyppi: 31

Tuote nro.: 928655 31
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 23 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED
Lamppu voidaan vaihtaa ei
Värilämpötila neutraalin valkoinen
Värilämpötila 4 000 K
himmennettävä valaistus Portaaton
Valaisimen rungon pituus 398 mm
Lampun rungon leveys 136 mm
Lampun rungon korkeus 33 mm
Kokonaiskorkeus 1 070 mm
kiinnitystapa Pöytälukitus
3D-nivelvarren toimintasäde 180 astetta
Liitäntäkaapelin pituus 3 m
Pistoketyyppi, tulo C
Virtakytkin kyllä
Tuotetyyppi Pöytävalaisin / työpistevalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928655 31
EAN / GTIN 4013330055943
Valmistajan numero 113572000-00740220
Valmistaja/vastuuhenkilö Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Kuvaus

Malli:

Tehokas, suorituskykyinen ja huoltoa tarvitsematon LED-tekniikka tarjoaa laajan, tasaisen, varjottoman ja häikäisemättömän valaistuksen. Kalvokytkin, virrankytkentä- ja himmennystoiminto, (portaattomasti 10 %:iin asti, muistitoiminto). Runko väritöntä, anodisoitua alumiinia. Jousikäyttöinen varsi 3D-päänivelellä. Värilämpötila neutraalin valkoinen 4 000 K.
Valaisin sisältää LED-lamput. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lamput). Käyttäjä voi vaihtaa käyttölaitteen (verkkolaite ja kaapeli).
24 valodiodia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pöytäpuristimen (puristusväli 0−70 mm).
3,0 m:n liitäntäjohto, europistoke.