Svetilka s paličjem Taneo 31

Št. art.: 928655 31
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 23 W
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED
Zamenljiva sijalka Ne
Barva svetlobe nevtralno bela
Barvna temperatura 4.000 K
Zatemnilna osvetlitev brezstopenjsko
Dolžina telesa svetilke 398 mm
Širina telesa svetilke 136 mm
Višina telesa svetilke 33 mm
Celotna višina 1.070 mm
Vrsta pritrditve Pritrdilna spona
Akcijski radij 3D-zglobne roke 180 stopinj
Dolžina priključnega kabla 3 m
Tip vtikača, vhod C
Stikalo za vklop-izklop Da
Vrsta izdelka Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928655 31
EAN/GTIN 4013330055943
Številka proizvajalca 113572000-00740220

Opis

Izvedba:

Učinkovita in kakovostna LED-tehnologija brez vzdrževanja, s površinsko, homogeno osvetlitvijo brez sence in bleščanja. Folijska tipka za vklop/izklop in zatemnitev (do 10 % brezstopenjsko s spominsko funkcijo). Ohišje iz brezbarvnega eloksiranega aluminija. Paličje z razbremenitvijo prek vzmeti in 3-dimenzionalnim členkom za glavo svetilke. Barvna temperatura nevtralno bela s 4.000 K.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Vir svetlobe (LED-svetilka) lahko zamenja proizvajalec. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.
S 24 svetlečimi diodami.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilno spono z vijakom (območje vpetja 0 − 70 mm).Priključni kabel dolžine 3,0 m z evro-vtičem.