Pojemniki magazynowe otwarte Multifix, Długość mm / typ: 1000/AA1

Nr art.: 928230 1000/AA1
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość mm / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Stanowiska robocze; Multifix
długość 1 000 mm
szerokość 940 mm
szerokość użytkowa 934 mm
prześwit roboczy 90 mm
wysokość pojemników magazynowych półotwartych 65 mm
szerokość pojemników magazynowych półotwartych 130 mm
głębokość pojemników magazynowych półotwartych 100 mm
kąt pochylenia 0 stopni; 20 stopni; 30 stopni
ilość pojemników 7
Typ pojemnika AA1
Kolor pojemników magazynowych półotwartych antracytowy
pasują do typu AA1
nośność 50 kg
masa 3,4 kg
Rodzaj produktu Nośnik na pojemniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928230 1000/AA1
EAN / GTIN 4062406113667
Numer producenta 928230 1000/AA1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna Multifix z aluminium odpowiada opisowi pod nr. 928201, w komplecie otwarte pojemniki magazynowe GARANT nr 963301.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka perforowana w połączeniu z płytą podstawową GARANT easyFix nr 955820 rozm. 2.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.