Wózek na materiały, wysokość: 1300mm

Nr art.: 918590 1300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, szare Jasnoszary
Kolor szare
Z uchwytem do pchania Tak
Liczba uchwytów 1
Szer. (bez uchwytu) 1 000 mm
Materiał uchwytu powłoka z tworzywa sztucznego
Z powierzchnią ładunkową Tak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 920 mm
Z regulacją wysokości Tak
Regulacja wysokości co 50 mm
Szerokość użytkowa 920 mm
Głębokość użytkowa 700 mm
Wysokość użytkowa 970 mm
Typ rolek Koła skrętne; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak; nie
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.; 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 200
Szerokość łącznie 1 100 mm
Głębokość całkowita 700 mm
Wysokość całkowita 1 300 mm
Masa 32 kg
Mobilne Tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918590 1300
EAN / GTIN 4062406057244
Numer producenta 918590 1300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ramy ikonstrukcja z rury stalowej 4-kątnej z podstawą z blachy stalowej. Szczeliny w ramie z przodu i z tyłu (co 50 mm) do mocowania półek, szyn wielofunkcyjnych itp. o wielk. 1000 mm. Gwintowane tulejki od wewnątrz ramy domontażu blachy perforowanej. 4 koła skrętne (2 z hamulcem postojowym, ⌀125 mm) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty nałożyskach rolkowych i duży uchwyt do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dobrą manewrowość.

Zastosowanie:

Do uzupełnienia półkami, listwami napojemniki, uchwytami narysunki, szyną Multifix, poprzeczką oraz panelami perforowanymi owielk.1000.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL7035,lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie transportować osób.
  • Nie stawać ani nie siadać na poziomach magazynowania półek.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.