Pojemniki magazynowe otwarte, antrac., Typ: AA1

Nr art.: 963301 AA1
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
162 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ AA1
wysokość 65 mm
szerokość 130 mm
głębokość 100 mm
materiał polipropylen
kolor antracyt
kolor antracyt
przygotowane do pokrywy nie
przygotowane do kodu EAN na spodzie tak
przygotowane do wziernika tak
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego tak
do układania w stosy tak
możliwość opisu na paskach do opisywania
blokada w szufladach nie
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963301 AA1
EAN / GTIN 4045197681911
Numer producenta 963301 AA1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemniki magazynowe otwarte z ergonomicznym uchwytem (duży komfort przy przenoszeniu). Przez zastosowanie przezroczystej szyby można je przekształcić na pojemniki magazynowe. Powierzchnie wewnętrzne wypolerowane na gładko, co ułatwia pobieranie materiałów i czyszczenie. Możliwość opisywania na umieszczonych z przodu paskach i na kartach z tyłu (o rozmiarze karty bankomatowej 85,6 × 54 mm). Pojemniki magazynowe można układać w stosy.

Zaleta:

GARANT Pojemniki magazynowe otwarte i ich zalety:
  • Solidne wykonanie z odpornego na uderzenia polipropylenu.
  • Duża nośność dzięki wzmocnionemu dnu i ścianom bocznym.
  • Łatwe układanie w stosy dzięki elementom ustalającym.
  • Przyjemne w dotyku i łatwe do czyszczenia dzięki wysokiej jakości powierzchniom i gładkim powierzchniom wewnętrznym.
  • Szerokie zastosowanie.

Pasuje do:

Listwy na pojemniki nr 916535, 920240, ściany do zawieszania nr 957060, wielk. S w szafach systemowych i regałowych/szafkach zawieszanych nr 954600-954670 i nr 954701 do 954722. Ponadto przy użyciu uchwytu do skrzynek nr 963050 można zawieszać indywidualnie na ściankach perforowanych pojemniki magazynowe nr 963301, wielk. AA1 i AB1.

Wskazówka:

Do przymocowania na ściankach perforowanych niezbędne będą uniwersalne uchwyty do pojemników GARANT easyFix nr 955810 rozm. 100. Do rozmiarów AA1, AB1 oraz AC1.
Do bezpośredniego zawieszania na szynach Multifix nadają się tylko rozmiary AA1, AB1 oraz AC1.