• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zawieszane organizery na wkładki piankowe, głębokość: 115mm

Nr art.: 928220 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 45 mm
szerokość 395 mm
głębokość 165 mm
szerokość użytkowa 383 mm
głębokość użytkowa 115 mm
kąt pochylenia 45 stopni; 90 stopni
wykonanie półek z podwyższoną krawędzią
Rodzaj produktu Półka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928220 115
EAN / GTIN 4062406193362
Numer producenta 928220 115
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półka aluminiowa. Mogą być zawieszane na ścianie perforowanej oraz na szynie Mulitifix, poziomo albo pod kątem 45°. Zawieszane organizery na wkłady piankowe mogą być układane w stosy.

W dostawie:

W komplecie 3 płyty podstawowe GARANT easyFix nr 955820, rozm. 2.

Wskazówka:

Pasujące wkładki eForm są dostępne pod nr 955110955171.