Shadowboard, Globina: 115mm

Št. art.: 928220 115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 45 mm
Širina 395 mm
Globina 165 mm
Uporabna širina 383 mm
Uporabna globina 115 mm
Kot naklona 45 stopinj; 90 stopinj
Izvedba police s povišanim robom
Vrsta izdelka Odlagalna polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928220 115
EAN/GTIN 4062406193362
Številka proizvajalca 928220 115
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Aluminijasta polica. Primerna za namestitev v vodoravni legi ali pod kotom 45° na luknjasto steno ali letev Multifix. Polica za orodje se lahko zlaga v skladovnico.

Obseg dobave:

Vključno s 3 osnovnimi ploščami GARANT easyFix št. 955820 vel. 2.

Opomba:

Primerne vložke eForm najdete pod art. 955110955171.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov