• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Shadowboard, Dybde: 115mm

Art.-nr.: 928220 115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Shadowboard
Materiale Aluminium
Bredde 395 mm
Dybde 165 mm
Højde 45 mm
Nyttebredde 383 mm
Nyttedybde 115 mm
Hældningsvinkel 45 grader; 90 grader
Hylde, udførelse rullekant, der kan rulles af
Farve grå; sølvfarvet
Produkttype holder
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928220 115
EAN/GTIN 4062406193362
Producentnummer 928220 115
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumshylde. Kan hægtes vandret og vinklet 45° på hulpladen og Mulitifix-skinnen. Shadowboard kan stables.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 GARANT easyFix-grundplader nr. 955820 str. 2.

Bemærk:

Passende eForm-indlæg finder du under nr. 955110 – 955171.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel