Shadowboard, Syvyys: 115mm

Tuote nro.: 928220 115
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Syvyys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 45 mm
Leveys 395 mm
Syvyys 165 mm
Hyötyleveys 383 mm
Hyötysyvyys 115 mm
Kaltevuuskulma 45 astetta; 90 astetta
Hyllyn rakenne vierintäreunus
Tuotetyyppi Säilytyshylly

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928220 115
EAN / GTIN 4062406193362
Valmistajan numero 928220 115
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alumiinitaso. Voidaan ripustaa reikäseinään ja Multifix‑kiskoon vaakasuoraan ja 45° kulmaan. Shadowboard on pinottava.

Toimituksen sisältö:

Sis. 3 GARANT easyFix -pohjalevyä nro 955820, koko 2.

Ohje:

Sopivat eForm-alustat löytyvät numeroista 955110955171.