Zawieszane organizery na wkładki piankowe 250/2 mm

Nr art.: 928220 250/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 45 mm
szerokość 512 mm
głębokość 300 mm
szerokość użytkowa 500 mm
głębokość użytkowa 250 mm
kąt pochylenia 45 stopni; 90 stopni
wykonanie półek z podwyższoną krawędzią
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928220 250/2
EAN / GTIN 4062406193393

Opis

Wykonanie:

Półka aluminiowa. Mogą być zawieszane na ścianie perforowanej oraz na szynie Mulitifix, poziomo albo pod kątem 45°. Zawieszane organizery na wkłady piankowe mogą być układane w stosy.

W dostawie:

W komplecie 3 podstawy Easyfix nr 955820, rozm. 2.

Wskazówka:

Pasujące wkładki eForm są dostępne w grupie 95. Do organizera zawieszanego pasują 2 wkłady z pianki sztywnej w rozmiarze 10G × 10G lub jeden wkład z pianki w rozmiarze 10G × 20G.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne