Zawieszane organizery na wkładki piankowe, głębokość: 200mm

Nr art.: 928220 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 45 mm
szerokość 512 mm
głębokość 250 mm
szerokość użytkowa 500 mm
głębokość użytkowa 200 mm
Rodzaj produktu Półka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928220 200
EAN / GTIN 4067263125105
Numer producenta 928220 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półka aluminiowa. Mogą być zawieszane na ścianie perforowanej oraz na szynie Mulitifix, poziomo albo pod kątem 45°. Zawieszane organizery na wkłady piankowe mogą być układane w stosy.

W dostawie:

W komplecie 3 płyty podstawowe GARANT easyFix nr 955820, rozm. 2.

Wskazówka:

Pasujące wkładki eForm są dostępne w grupie 95. Do organizera zawieszanego pasują 2 pianki sztywne w rozmiarze 8G × 10G lub jedna pianka w rozmiarze 8G × 20G.