• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Shadowboard, Hĺbka: 115

Č. pol.: 928220 115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 45 mm
Šírka 395 mm
Hĺbka 165 mm
Úžitková šírka 383 mm
Úžitková hĺbka 115 mm
Uhol sklonu 45 Stupeň; 90 Stupeň
Polica Prevedenie so zvýšeným okrajom
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 928220 115
EAN/GTIN 4062406193362
Číslo výrobcu 928220 115
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hliníková odkladacia polica. Môže sa zavesiť vodorovne a v uhle 45° do dierovanej steny, ako aj na lištu Multifix. Shadowboard je stohovateľná.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 základných dosiek GARANT easyFix č. 955820 veľ. 2.

Poznámka:

Vhodné vložky eForm nájdete pod č. 955110955171.