Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Moduły oświetleniowe LED do Multifix, długość: 780mm

Nr art.: 928630 780

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

System wtykowy GST tak
Pobór mocy 18 W
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Gehäuse
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła maks. ϕ 1 260 lm
Temperatura barwy maks. 4 000 K
Seria Multifix
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare
Rodzaj produktu Światło montażowe
Długość całkowita L 780 mm
Szerokość łącznie B 60 mm
Wysokość całkowita H 40 mm
Długość lampy 300 mm
Szerokość lampy 30 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał stal
Masa całkowita 3 000 g
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Neutralna biel
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Numer producenta 928630 780
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 928470 ON/OFF albo 928460 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów dzięki wyważonym składnikom spektralnym, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy / barwa światła ok. 4.000 K.
Moduły oświetleniowe LED do mocowania do szyn Multifix. Montaż za pomocą umieszczonego z boku kątownika z rowkiem teowym. Obudowy z blachy stalowej w kolorze szary jasny. Oświetlenie można przestawiać bezstopniowo i włączać/wyłączać indywidualnie zintegrowanym wyłącznikiem.
Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Pasuje do:

Szyna Multifix nr 928201 i nr 928206 od rozm. 1000, nr 955340 rozm. 940.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.