Multifix, indicado para tipo: 300

N.º do artigo: 928201 300
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Workstation; Multifix
Altura 90 mm
Largura 240 mm
Largura útil 234 mm
Ângulo de inclinação 0 grau; 20 grau; 30 grau
indicado para tipo 300
Capacidade de carga 50 kg
Peso 0,7 kg
Tipo de produto Calha Multifix

Identificação e classificação

Número do artigo 928201 300
EAN/GTIN 4062406113438
Número do fabricante 928201 300
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Calha multifunções em alumínio. Para utilização com gancho e suporte GARANT easyFix, caixas de armazenamento à vista, suporte magnético e shadowboards, bem como a unidade de iluminação n.º 928630 (a partir do tam. 1000). A montagem é realizada por suspensão.

Indicado para:

Colunas de suporte n.º 928010, carro de material n.º 918590, painel perfurado em combinação com placa de base GARANT easyFix n.º 955820 tam. 2.

Nota:

Os ganchos e suportes GARANT easyFix em versão estreita são apenas condicionalmente adequados.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Pracovný stôl používajte len v technicky bezchybnom stave.
  • Okamžite odstráňte všetky poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť.
  • Komponenty montujte iba na otvory určené na tento účel. Zmeny a prestavby vykonávajte iba s použitím schválených príslušenstiev spoločnosti Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte iba v suchom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo sklonom.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, poveternostným vplyvom ani kontaminácii.
  • Nepoužívajte na miestach s neupevnenými alebo nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Workstation" Ver todos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a