Podciąg z segmentami nóg do stołu warsztatowego Ready-to-go Wysokość 850 mm 1800/3 mm

Nr art.: 927241 1800/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria Ready-to-go; Ready-to-go
wysokość 800 mm
szerokość 1 900 mm
głębokość 700 mm
pasuje do blatów o głębokości 750 mm
masa 19,8 kg
Rodzaj produktu Postument

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927241 1800/3
EAN / GTIN 4062406108113

Opis

Wykonanie:

Podciąg do montażu stołu warsztatowego Ready-to-go. W komplecie segmenty nóg.

Pasuje do:

Do obudów o wysokości 600 mm.
Konstrukcja złożona z 3 obudów 24G.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "Ready-to-go" Zobacz wszystkie