{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Serie | Ready-to-go | |
| Regulación de la altura gradual | sí | |
| Anchura en G | 16; 24 | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Base | |
| Anchura | 1.100 mm | |
| Profundidad | 700 mm | |
| Altura | 850 mm | |
| Anchura útil | 1.000 mm | |
| Profundidad útil | 750 mm | |
| Ejecución de construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Regulación de la altura | Ejecución mecánica | |
| Para | G; G |
| Número de artículo | 927241 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406108083 | |
| Número del fabricante | 927241 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |