{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Serie | Ready-to-go | |
| Höhenverstellung stufenlos | ja | |
| Breite in G | 16; 24 | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Untergestell | |
| Breite | 1 100 mm | |
| Tiefe | 700 mm | |
| Höhe | 850 mm | |
| Nutzbreite | 1 000 mm | |
| Nutztiefe | 750 mm | |
| Ausführung Konstruktion | Stahlrohrkonstruktion | |
| Höhenverstellung | mechanisch | |
| geeignet für | G; G |
| Artikelnummer | 927241 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406108083 | |
| Herstellernummer | 927241 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |