Węzłówka, Typ: 2

Nr art.: 927122 2
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
244 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Knotenblech, Typ: 2
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927122 2
EAN / GTIN 4062406120931
Numer producenta 927122 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wspornik z giętej blachy stalowej. Do usztywnienia stołu warsztatowego.

Zastosowanie:

Do dodatkowej stabilizacji segmentów nóg.

W dostawie:

Węzłówki podwójne, parami, do segmentów nóg, do ustawiania szeregowego: połączenie dwóch blatów roboczych z tylko jednym segmentem nóg (ew. łączenie blatów roboczych ze złączkami do łączenia blatów).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Na powierzchni segmentów nóg są już przewidziane otwory do mocowania węzłówek.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Segment nóg montowany na blatach roboczych stołów warsztatowych GridLine Vario.
  • Montaż tylko w połączeniu ze ścianą tylną, obudową szuflad lub węzłówkami.
  • Kanały kablowe w nodze umożliwiają ułożenie połączeń kablowych.
  • Podpora do montażu w blacie kątowym.
  • Z regulacją wysokości zapewniającą płaską powierzchnię roboczą.
  • Montaż tylko w połączeniu ze ścianą tylną lub dwoma węzłówkami nr
  • 927122.
  • Kanały kablowe w nodze umożliwiające ułożenie przewodów.
  • Węzłówka montowana na blatach roboczych i segmentach nóg stołów warsztatowych GridLine Vario.
  • Usztywnia i stabilizuje stół warsztatowy.
  • Węzłówka podwójna: Do łączenia dwóch blatów roboczych.
  • W celu równego ułożenia dwóch blatów roboczych zaleca się dodatkowo montaż złączki do łączenia blatów.