Knudeblik 2

Art.-nr.: 927122 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 180 mm
Bredde 410 mm
Dybde 40 mm
Vægt 2,1 kg
Produkttype Knudeblik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927122 2
EAN/GTIN 4062406120931

Betegnelse

Udførelse:

Laskeplade kantet i pladestål. Til afstivning af filebænken.

Anvendelse:

Til ekstra stabilisering af fodstykker.

Leveringsomfang:

Dobbeltbundet arbejdsplade, parvis til fodsektion, til rækkemontering: Tilslutning af to arbejdsplader til blot én fodsektion (evt. tilslutning af bordpladerne med koblingsbeslag).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Der er boringer til fastgørelse af laskepladerne på foddelene.