• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knotenblech, Typ: 2

Artikel-Nr.: 927122 2
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Materialstärke 1 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
Herstellerbezeichnung Knotenblech, Typ: 2
Material Stahlblech
Farbe grau
Farbauswahl GARANT Farben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927122 2
EAN / GTIN 4062406120931
Herstellernummer 927122 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Knotenblech aus Stahlblech gekantet. Zur Versteifung der Werkbank.

Verwendung:

Zur zusätzlichen Stabilisierung der Fußteile.

Lieferumfang:

Doppelknotenblech, paarweise für ein Fußteil, für Reihenaufstellung: Verbindung von zwei Arbeitsplatten mit nur einem Fußteil (ggfs.Verbindung der Arbeitsplatten mit Koppelbeschlag).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

An den Fußteilen sind die Bohrungen zur Befestigung der Knotenbleche bereits vorhanden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Fußteil zur Montage an Arbeitsplatte der GridLine Vario Werkbank.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand, Schubladengehäuse oder Knotenblechen.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabelverbindungen.
  • Stützfuß zur Montage an Eck-Arbeitsplatte.
  • Höhenverstellbar, um gerade Arbeitsfläche zu gewährleisten.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand oder zwei Knotenblechen Nr.
  • 927122.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabeln.
  • Knotenblech zur Montage an Arbeitsplatte und Fußteil der GridLine Vario Werkbank.
  • Zur Versteifung und Stabilisierung der Werkbank.
  • Doppeltes Knotenblech: Zur Verbindung zweier Arbeitsplatten.
  • Für bündige Ausrichtung zweier Arbeitsplatten zusätzliche Montage des Koppelbeschlags erforderlich.