Liitoslevy 2

Tuote nro.: 927122 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 180 mm
Leveys 410 mm
Syvyys 40 mm
Paino 2,1 kg
Tuotetyyppi Liitoslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927122 2
EAN / GTIN 4062406120931

Kuvaus

Malli:

Teräslevystä särmätty kulmalevy. Työpenkin jäykistämiseen.

Käyttö:

Jalkaosien lisätukevoittamiseen.

Toimituksen sisältö:

Liitoslevyt, kaksi jalkaosaan sopivaa kappaletta, sarja-asennukseen: kahden työtason yhdistäminen vain yhdellä jalkaosalla (tarvittaessa työtasojen yhteys kytkentähelalla).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Jalkaosissa on valmiina reiät liitoslevyjen kiinnitystä varten.