Potporni lim, tip: 2

Artikl br.: 927122 2
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 180 mm
širina 410 mm
Dubina 40 mm
Težina 2,1 kg
Vrsta proizvoda Potporni lim

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 927122 2
EAN / GTIN 4062406120931
Broj proizvođača 927122 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Potporni lim od čeličnog lima. Za podupiranje radioničkog stola.

Upotreba:

Za dodatnu stabilizaciju podnožja.

Opseg isporuke:

Lim s dvostrukim čvorom, u parovima za jedno podnožje, za serijsko postavljanje: spajanje dvije radne površine sa samo jednim podnožjem (ako je potrebno, spajanje radnih ploča s veznim okovom).

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Na podnožjima već postoje rupe za pričvršćivanje potpornih limova.

Warning:

Intended use
  • Mount only on suitable holes.
  • Support leg for installation on the worktop of the GridLine Vario workbench.
  • Installation only in conjunction with a rear panel, drawer casing or stabilising plates.
  • Cable ducts in the leg for laying connecting cables.
  • Corner support leg for installation on a corner worktop.
  • Height adjustable, to ensure a level working surface.
  • Installation only in conjunction with a rear panel or two stabilising plates.
  • 927122.
  • Cable ducts in the leg for laying cables.
  • Stabilising plate for installation on the worktop and support leg of the GridLine Vario workbench.
  • For stiffening and stabilising the workbench.
  • Double stabilising plate: For connecting two worktops.
  • For flush alignment of two worktops we recommend the additional installation of a joint connection/connector clips.